Motion
ITV1030-32N1BL5

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-32N1BL5

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743873
N° MFRITV1030-32N1BL5
Prix360.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-32N1BL5

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743873
N° MFRITV1030-32N1BL5
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
Prix360.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 10 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie du commutateur/Sortie NPN
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    kPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMA TAILLE ITV1030-32N1BL5 1000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon