Motion
ITV2030-13F2BL3

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-13F2BL3

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743923
N° MFRITV2030-13F2BL3
Prix463.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-13F2BL3

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743923
N° MFRITV2030-13F2BL3
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
Prix463.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 0 à 20 mADC (type d’évier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie du commutateur/Sortie PNP
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    barre
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMA TAILLE ITV2030-13F2BL3 2000

Vous pourriez également aimer