Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
Détails
- Type de connecteur de câbleSans connecteur de câble
- Type de port d’entréeDroit
- Type de signal d’entréeIO-Link
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Surveiller la sortieAucun
- Type de montageSupport en L
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Unité d’affichage de la pressionpsi
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITV2000
- Définir la plage de pression0.15 à 131 psi
- Tension d’alimentation24 V c.c.