Motion
ITV2090-03N2BL5

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-03N2BL5

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI13743969
N° MFRITV2090-03N2BL5
Prix463.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-03N2BL5

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI13743969
N° MFRITV2090-03N2BL5
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
Prix463.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie du commutateur/Sortie PNP
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    kPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV209
  • Définir la plage de pression
    -0.19 à -12 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMA TAILLE ITV2090-03N2BL5 2000