Motion
ITV3030-31F2BN3

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-31F2BN3

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743984
N° MFRITV3030-31F2BN3
Price$469.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-31F2BN3

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743984
N° MFRITV3030-31F2BN3
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
Price$469.71/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Details

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 10 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    barre
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMA TAILLE ITV3030-31F2BN3 3000