Motion
ITV3030-31F3CL4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-31F3CL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 3/8 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743985
N° MFRITV3030-31F3CL4
Prix493.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-31F3CL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 3/8 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743985
N° MFRITV3030-31F3CL4
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
Prix493.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 10 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITV3030-31F3CL4 3000 TAILLE E/P

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good