Motion
ITV3030-40T4CL4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-40T4CL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743991
N° MFRITV3030-40T4CL4
Prix493.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-40T4CL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743991
N° MFRITV3030-40T4CL4
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
Prix493.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Entrée de présence à 4 points
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    NPTF
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMA TAILLE ITV3030-40T4CL4 3000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon