Motion
LVM092R-5A-KZ-Q

SMC CORP OF AMERICA
LVM092R-5A-KZ-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 2-Position, 24 V c.c., solénoïde unique, enfichable avec fil conducteur 300mm , corps oblongé, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI13744922
N° MFRLVM092R-5A-KZ-Q
Prix70.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVM092R-5A-KZ-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 2-Position, 24 V c.c., solénoïde unique, enfichable avec fil conducteur 300mm , corps oblongé, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI13744922
N° MFRLVM092R-5A-KZ-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Universel 2-Position
  • Direction du débit
    2-Way
  • Fonction
    Aucun
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    LVM09
  • Entrée électrique du solénoïde
    Branchement avec fil de connexion 300mm
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    Conforme aux normes CE/UKCA
  • Détecteur de surtension
    Détecteur de surtension
  • Pièces en contact avec le produit
    Plaque - PEEK, diaphragme - EPDM

Aperçu

Description du fabricant
LVM092R-5A-KZ-Q PRODUIT CHIMIQUE DE SOUPAPE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon