Motion
1CU350748MM0445

AS RAYMOND
1CU350748MM0445

RESSORT À GAZ 1CU350748MM0445 AVEC RACCORD D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI13747456
N° MFR1CU350748MM0445
Prix88.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
1CU350748MM0445

RESSORT À GAZ 1CU350748MM0445 AVEC RACCORD D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI13747456
N° MFR1CU350748MM0445
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
Votre prix88.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    788 mm
  • Hauteur
    1
  • Longueur
    31.054
  • Diamètre de la tige
    0.393 po
  • Longueur de l’épaule
    29.48 po
  • Accident vasculaire cérébral
    13.77 po
  • Filetage
    M6 x 1
  • Diamètre du tube
    23 mm
  • Poids
    2
  • Largeur
    1

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone avec peinture époxy noire
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 – 80°C (-13 – 176°F)
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone au nitrure noir
  • Série
    Volume SPD

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT À GAZ 1CU350748MM0445 AVEC RACCORD D’EXTRÉMITÉ
  • Plus de 12,000 jambes de force au gaz standard par ingénierie disponibles – une grande variété d’options parmi lesquelles choisir sans avoir à personnaliser une pièce pour une application
  • Certifié nitrure 144 heures par vaporisation de sel
  • Fournit un contrepoids pour une variété d’applications – les applications sont plus faciles à utiliser avec moins de force
  • Jusqu’à une durée de vie de 30,000 cycles – moins de changements opérationnels et une meilleure qualité des produits
  • Approvisionnement économique de qualité à volume élevé – performance fiable et abordable