Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue13.58 po
- Hauteur2
- Longueur13.58
- Diamètre de la tige0.312 mm
- Longueur de l’épaule13.58 po
- Accident vasculaire cérébral5.5 po
- FiletageM6 x 1
- Diamètre du tube0.708 mm
- Poids1
- Largeur2
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone avec peinture époxy noire
- Plage de température de fonctionnement-25 – 80°C (-13 – 176°F)
- Types de produitsRegistre hydraulique
- Matériau de la tigeAcier au carbone au nitrure noir
- SérieVolume SPD
Aperçu
- Plus de 12,000 jambes de force au gaz standard par ingénierie disponibles – une grande variété d’options parmi lesquelles choisir sans avoir à personnaliser une pièce pour une application
- Certifié nitrure 144 heures par vaporisation de sel
- Fournit un contrepoids pour une variété d’applications – les applications sont plus faciles à utiliser avec moins de force
- Jusqu’à une durée de vie de 30,000 cycles – moins de changements opérationnels et une meilleure qualité des produits
- Approvisionnement économique de qualité à volume élevé – performance fiable et abordable