Motion
89D203468JTE0222

AS RAYMOND
89D203468JTE0222

Ressort à gaz avec raccords d’extrémité
N° D’ARTICLE MI13748670
N° MFR89D203468JTE0222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
89D203468JTE0222

Ressort à gaz avec raccords d’extrémité
N° D’ARTICLE MI13748670
N° MFR89D203468JTE0222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    18.58 po
  • Hauteur
    2
  • Longueur
    18.58
  • Diamètre de la tige
    0.312 mm
  • Longueur de l’épaule
    18.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Filetage
    M6 x 1
  • Diamètre du tube
    0.708 mm
  • Poids
    1
  • Largeur
    2

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone avec peinture époxy noire
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 – 80°C (-13 – 176°F)
  • Types de produits
    Registre hydraulique
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone au nitrure noir
  • Série
    Volume SPD

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT À GAZ 89D203468JTE0222 AVEC EMBOUT
  • Plus de 12,000 jambes de force au gaz standard par ingénierie disponibles – une grande variété d’options parmi lesquelles choisir sans avoir à personnaliser une pièce pour une application
  • Certifié nitrure 144 heures par vaporisation de sel
  • Fournit un contrepoids pour une variété d’applications – les applications sont plus faciles à utiliser avec moins de force
  • Jusqu’à une durée de vie de 30,000 cycles – moins de changements opérationnels et une meilleure qualité des produits
  • Approvisionnement économique de qualité à volume élevé – performance fiable et abordable