Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue23.758 po
- Hauteur1
- Longueur23.758
- Diamètre de la tige0.314 mm
- Longueur de l’épaule22.34 po
- Accident vasculaire cérébral9.8 po
- FiletageM6 x 1
- Diamètre du tube0.708 mm
- Poids1
- Largeur1
Details
- Matériau du corpsAcier au carbone avec peinture époxy noire
- Plage de température de fonctionnement-25 – 80°C (-13 – 176°F)
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone au nitrure noir
- SérieVolume SPD
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT À GAZ 89U250568BB0089 AVEC RACCORD D’EXTRÉMITÉ
- Plus de 12,000 jambes de force au gaz standard par ingénierie disponibles – une grande variété d’options parmi lesquelles choisir sans avoir à personnaliser une pièce pour une application
- Certifié nitrure 144 heures par vaporisation de sel
- Fournit un contrepoids pour une variété d’applications – les applications sont plus faciles à utiliser avec moins de force
- Jusqu’à une durée de vie de 30,000 cycles – moins de changements opérationnels et une meilleure qualité des produits
- Approvisionnement économique de qualité à volume élevé – performance fiable et abordable