Motion
F08-VMB13-21-BZ
RESSORT À GAZ F08-VMB13-21-BZ AVEC RACCORD D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI13750404
N° MFRF08-VMB13-21-BZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RESSORT À GAZ F08-VMB13-21-BZ AVEC RACCORD D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI13750404
N° MFRF08-VMB13-21-BZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    0.8270 po
  • Force
    250 lb
  • Longueur
    0.8270 po
  • Filetage
    M8x1.25
  • Diamètre du tube
    13 mm
  • Poids
    1

Détails

  • Matériel
    acier galvanisé
  • Types de produits
    Raccord d’extrémité
  • Série
    Volume SPD

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT À GAZ F08-VMB13-21-BZ AVEC RACCORD D’EXTRÉMITÉ
  • Raccord d'extrémité, acier zingué - Extrémité du joint à rotule en métal

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif