Motion
23324-AS-MA-T41

SCHEERER BEARING CORP
23324-AS-MA-T41

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13753500
N° MFR23324-AS-MA-T41
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCHEERER BEARING CORP
23324-AS-MA-T41

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13753500
N° MFR23324-AS-MA-T41
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    106 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233

Aperçu

Description du fabricant
23324-AS-MA-T41 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG - R

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good