Motion
240/750-ECAK30

SCHEERER BEARING CORP
240/750-ECAK30

Roulement à rouleaux sphériques – DI 750 mm, DI 1090 mm, largeur 335 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13753527
N° MFR240/750-ECAK30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCHEERER BEARING CORP
240/750-ECAK30

Roulement à rouleaux sphériques – DI 750 mm, DI 1090 mm, largeur 335 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13753527
N° MFR240/750-ECAK30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    750 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1090 mm
  • Global Largeur  
    335 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240

Aperçu

Description du fabricant
240/750-ECAK30 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG - AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif