Motion
239/530CAG3MKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/530CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759801
N° MFR239/530CAG3MKP55W507
Prix96,845.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/530CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759801
N° MFR239/530CAG3MKP55W507
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
Prix96,845.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    710 mm
  • Global Largeur  
    136 mm
  • Poids
    147.68 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Anneau extérieur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    658500 kN
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Tr/min maximum (graisse)
    360 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1528500 kN

Aperçu

Description du fabricant
239/530CAG3MKP55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon