Motion
23148CAG3MKE8C4W07TL

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKE8C4W07TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759808
N° MFR23148CAG3MKE8C4W07TL
Prix11,016.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKE8C4W07TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759808
N° MFR23148CAG3MKE8C4W07TL
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
Prix11,016.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    128 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    402500 kN
  • Dégagement interne
    C4
  • Tr/min maximum (graisse)
    670 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    697000 kN

Aperçu

Description du fabricant
23148CAG3MKE8C4W07TL ROULEAU SPHÉRIQUE BR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon