Motion
23160CAG3MKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAG3MKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759810
N° MFR23160CAG3MKC3P55W507
Prix26,298.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAG3MKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759810
N° MFR23160CAG3MKC3P55W507
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
Prix26,298.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    123.93 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Anneau extérieur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    2670000 N
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    670 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    500 tr/min
  • Vitesse maximale
    670 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    4800000 N

Aperçu

Description du fabricant
23160CAG3MKC3P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon