Motion
232/530CAG3MKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
232/530CAG3MKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 980 mm, largeur 355 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759812
N° MFR232/530CAG3MKC3W507
Prix299,099.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
232/530CAG3MKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 980 mm, largeur 355 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759812
N° MFR232/530CAG3MKC3W507
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
Prix299,099.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    980 mm
  • Global Largeur  
    355 mm
  • Poids
    1186.6 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Anneau extérieur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    1.01E7 N
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    1.88E7 N

Aperçu

Description du fabricant
232/530CAG3MKC3W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon