Motion
23268CAG3MKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23268CAG3MKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 620 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759818
N° MFR23268CAG3MKC4P55W507
Prix70,533.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23268CAG3MKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 620 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759818
N° MFR23268CAG3MKC4P55W507
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
Prix70,533.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    224 mm
  • Poids
    291.73 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Anneau extérieur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    4400000 N
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Vitesse maximale
    530 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    7800000 N

Aperçu

Description du fabricant
23268CAG3MKC4P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon