Motion
239/560CAG3MKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/560CAG3MKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 750 mm, largeur 140 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759836
N° MFR239/560CAG3MKC3W507
Prix98,339.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/560CAG3MKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 750 mm, largeur 140 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759836
N° MFR239/560CAG3MKC3W507
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
Prix98,339.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    750 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    169.55 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Anneau extérieur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    3100000 N
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    430 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Vitesse maximale
    430 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    7250000 N

Aperçu

Description du fabricant
239/560CAG3MKC3W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs