SYSTEM PLAST VG-511H-04-S58-L7
Niveleur articulé pour service moyen - série VG-511H , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 5/8-11 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, OAL de 7.6900 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé