Motion
HH224346/HH224310

NSK CORP, BEARING DIV
HH224346/HH224310

HH224346/HH224310
N° D’ARTICLE MI13770217
N° MFRHH224346/HH224310
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
HH224346/HH224310

HH224346/HH224310
N° D’ARTICLE MI13770217
N° MFRHH224346/HH224310
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    114.30 mm
  • Largeur du cône
    66.68 mm
  • Gobelet Largeur  
    53.98 mm
  • Diamètre extérieur
    212.73 mm
  • Largeur totale
    66.68 mm
  • Poids
    10.036 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Description
    NSK HH224346/HH224310, roulement à rouleaux conique de po, plus lourd que lourd
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, type pouces
  • Capacité de charge dynamique
    570000 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176536762
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE HH224346/HH224310 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon