Motion
L44649R/L44610R

NSK CORP, BEARING DIV
L44649R/L44610R

L44649R/L44610R
N° D’ARTICLE MI13770253
N° MFRL44649R/L44610R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
L44649R/L44610R

L44649R/L44610R
N° D’ARTICLE MI13770253
N° MFRL44649R/L44610R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    26.99 mm
  • Largeur du cône
    14.73 mm
  • Gobelet Largeur  
    10.67 mm
  • Diamètre extérieur
    50.29 mm
  • Largeur totale
    14.22 mm
  • Poids
    0,121 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Description
    NSK L44649R/L44610R, roulement à rouleaux conique de po, pâle
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, type pouces
  • Capacité de charge dynamique
    27600 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176537011
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE L44649R/L44610R BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon