Motion
30319DJ
30319DJ
N° D’ARTICLE MI13770316
N° MFR30319DJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30319DJ
N° D’ARTICLE MI13770316
N° MFR30319DJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur du cône
    45 mm
  • Gobelet Largeur  
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    49.50 mm
  • Poids
    6.64 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Description
    NSK haute capacité, 30319DJ, roulement à rouleaux conique métrique
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 303
  • Capacité de charge dynamique
    310000 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176552076
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE MÉTRIQUE BRG 30319DJ
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés