Motion
22264CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI13770351
N° MFR22264CAME4C3
Prix61,577.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI13770351
N° MFR22264CAME4C3
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
Prix61,577.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    383.604 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    843033.75 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    1090323.65 lbf

Aperçu

Description du fabricant
22264CAME4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG