Motion
24022CE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI13770371
N° MFR24022CE4C3
Prix2,190.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI13770371
N° MFR24022CE4C3
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
Prix2,190.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    10.935 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    85427.42 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1600 tr/min
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    145001.805 lbf

Aperçu

Description du fabricant
24022CE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

You May Also Like