Motion
40-510-200-PSI

NOSHOK INC
40-510-200-PSI

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 200 psi,2 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807352
N° MFR40-510-200-PSI
Prix352.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-510-200-PSI

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 200 psi,2 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807352
N° MFR40-510-200-PSI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix352.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Mouvement
    Tout en acier inoxydable avec butée zéro interne et surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 200
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
40-510-200-PSI SÉRIE 400/500 TOUTES LES TEINTURES
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 200 psi
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po rempli de glycérine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon