Spécifications
Détails
- Précision1.6
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
- CadreAcier inoxydable 304
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
- Emplacements de connexionBas
- Matériau de l’élémentTube de sécurité enroulé
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- MatérielAcier inoxydable 304
- MouvementLaiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 3,000
- Mesure de la balancepsi/kg/cm2 à double échelle
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 3
- 000 psi/kg/cm2
- Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de service à -40 degrés