Motion
25-901-5000-PSI/BAR-BP3

NOSHOK INC
25-901-5000-PSI/BAR-BP3

Manomètre, 2.5 po, caisse 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 5000 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, orifice d’ajustement à pression en laiton 0.3mm
N° D’ARTICLE MI13807621
N° MFR25-901-5000-PSI/BAR-BP3
Prix121.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-5000-PSI/BAR-BP3

Manomètre, 2.5 po, caisse 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 5000 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, orifice d’ajustement à pression en laiton 0.3mm
N° D’ARTICLE MI13807621
N° MFR25-901-5000-PSI/BAR-BP3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix121.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 5,000
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE ACRYL 25-901-5000-PSI/BAR-BP3 900
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 5
  • 000 psi/bar
  • Jauge de pression à raccord inférieur mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec orifice d'ajustement de presse en laiton de 0.3 mm rempli de glycérine