Motion
25-901-SST-1000-PSI/KPA-GY40

NOSHOK INC
25-901-SST-1000-PSI/KPA-GY40

Manomètre, caisse 2.5 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi/kPa, raccord inférieur mâle 7/16-20 , remplissage de service à -40 degrés
N° D’ARTICLE MI13807651
N° MFR25-901-SST-1000-PSI/KPA-GY40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-SST-1000-PSI/KPA-GY40

Manomètre, caisse 2.5 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi/kPa, raccord inférieur mâle 7/16-20 , remplissage de service à -40 degrés
N° D’ARTICLE MI13807651
N° MFR25-901-SST-1000-PSI/KPA-GY40
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 1,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 25-901-SST-1000-PSI/KPA-GY40 900
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 1
  • 000 psi/kPa
  • Manomètre à raccord inférieur mâle 7/16-20 avec remplissage de service à -40 degrés