Motion
25-901-SST-600-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-901-SST-600-PSI/KPA

Manomètre, caisse 2.5" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 600 psi/kPa, raccord inférieur mâle 7/16-20 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807662
N° MFR25-901-SST-600-PSI/KPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-SST-600-PSI/KPA

Manomètre, caisse 2.5" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 600 psi/kPa, raccord inférieur mâle 7/16-20 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807662
N° MFR25-901-SST-600-PSI/KPA
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 600
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
ACRYLO SÉRIE 25-901-SST-600-PSI/KPA 900
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 600 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle 7/16-20 avec remplissage de glycérine