Motion
25-911-250-bar/psi-G1/4-PMC

NOSHOK INC
25-911-250-bar/psi-G1/4-PMC

Manomètre, boîtier 2.5" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 250 bars/psi, raccord arrière mâle G1/4 , rempli de glycérine, pince à montage sur panneau
N° D’ARTICLE MI13807792
N° MFR25-911-250-bar/psi-G1/4-PMC
Prix171.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-911-250-bar/psi-G1/4-PMC

Manomètre, boîtier 2.5" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 250 bars/psi, raccord arrière mâle G1/4 , rempli de glycérine, pince à montage sur panneau
N° D’ARTICLE MI13807792
N° MFR25-911-250-bar/psi-G1/4-PMC
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
Prix171.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Mesure de la balance
    bar/psi à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-911-250-BAR/PSI-G1/4-PMC 900 SÉRIE A
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 250 bars/psi
  • Manomètre à raccordement arrière mâle de G1/4 po avec remplissage de glycérine et pince à montage sur panneau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté