Spécifications
Détails
- Précision1.6
- Plage de température ambiante-4 à 140
- ApplicationSurveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
- Type de casAcier, connexion arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielAcier peint en noir
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurVerre à instrument
- Plage de pression0 à 10
Aperçu
- Boîtier en acier noir de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 10 psi
- Jauge de pression de raccordement arrière de 1/4 po National Pipe Thread (NPT) avec cadre noir et pince en U