Motion
25-210-3-PSI-SSBU

NOSHOK INC
25-210-3-PSI-SSBU

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3 psi, raccord arrière 1/4 NPT , cadre 304SS avec pince en U
N° D’ARTICLE MI13808252
N° MFR25-210-3-PSI-SSBU
Prix270.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-210-3-PSI-SSBU

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3 psi, raccord arrière 1/4 NPT , cadre 304SS avec pince en U
N° D’ARTICLE MI13808252
N° MFR25-210-3-PSI-SSBU
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
Prix270.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140
  • Application
    Surveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
  • Type de cas
    Acier, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint en noir
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument
  • Plage de pression
    0 à 3

Aperçu

Description du fabricant
BASSE PRESSION SÉRIE 25-210-3-PSI-SSBU 200
  • Boîtier en acier noir de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 3 psi
  • Jauge de pression de raccordement arrière de 1/4 po National Pipe Thread (NPT) avec cadre en acier inoxydable 304 et pince en U