Motion
25-210-60-INH2O-SP

NOSHOK INC
25-210-60-INH2O-SP

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 60 inH2O, raccord arrière 1/4 NPT , pointeur de réglage
N° D’ARTICLE MI13808257
N° MFR25-210-60-INH2O-SP
Prix267.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-210-60-INH2O-SP

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 60 inH2O, raccord arrière 1/4 NPT , pointeur de réglage
N° D’ARTICLE MI13808257
N° MFR25-210-60-INH2O-SP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix267.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140
  • Application
    Surveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
  • Type de cas
    Acier, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint en noir
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument

Aperçu

Description du fabricant
25-210-60-INH2O-SP SÉRIE 200 À BASSE PRESSION
  • Boîtier en acier noir de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 60 poH<sub>2</sub>O
  • Jauge de pression de raccordement arrière National Pipe Thread (NPT) 1/4 po avec pointeur de réglage