Motion
40-200-100-OZ/IN2

NOSHOK INC
40-200-100-OZ/IN2

Manomètre, boîtier 4" 304 SS, alliage de cuivre interne, 100 oz/in2, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13808263
N° MFR40-200-100-OZ/IN2
Prix297.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-200-100-OZ/IN2

Manomètre, boîtier 4" 304 SS, alliage de cuivre interne, 100 oz/in2, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13808263
N° MFR40-200-100-OZ/IN2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix297.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140
  • Application
    Surveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Acier inoxydable 304 , raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument

Aperçu

Description du fabricant
FAIBLE PRESSION SÉRIE 40-200-100-OZ/IN2 200
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 100 oz/po2
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)