Spécifications
Détails
- Précision1.6
- Plage de température ambiante0 à 160
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
- Type de casLaiton, connexion inférieure
- Emplacements de connexionBas
- Matériau de l’élémentTube de sécurité en acier inoxydable 316
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint torique
- MatérielLaiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 15,000
- Mesure de la balancepsi/kg/cm2 à double échelle
Aperçu
- Étui en laiton de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 15
- 000 psi/kg/cm2
- Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine