Motion
25-300-5000-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-300-5000-PSI/KPA

Jauge de pression, boîtier en laiton 2.5 po, éléments internes en alliage de cuivre, 5000 psi/kPa, 1/4 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808407
N° MFR25-300-5000-PSI/KPA
Prix189.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-300-5000-PSI/KPA

Jauge de pression, boîtier en laiton 2.5 po, éléments internes en alliage de cuivre, 5000 psi/kPa, 1/4 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808407
N° MFR25-300-5000-PSI/KPA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix189.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité en alliage de cuivre enroulé
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 5,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
CAS EN LAITON SÉRIE 300 25-300-5000-PSI/KPA
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 5
  • 000 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine