Motion
25-300-SST-160-PSI/BARRE

NOSHOK INC
25-300-SST-160-PSI/BAR

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 160 psi/bar, raccord inférieur mâle de 7/16 po-20, remplissage de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808459
N° MFR25-300-SST-160-PSI/BAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-300-SST-160-PSI/BAR

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 160 psi/bar, raccord inférieur mâle de 7/16 po-20, remplissage de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808459
N° MFR25-300-SST-160-PSI/BAR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube « C » en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 160
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-300-SST-160-PSI/BAR 300 SÉRIE LAITON
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 160 psi/bar
  • Jauge de pression de connexion inférieure mâle 7/16-20 avec remplissage de glycérine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon