Motion
25-300-SST-600-PSI

NOSHOK INC
25-300-SST-600-PSI

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 600 psi, raccord inférieur mâle de 7/16 po-20, remplissage en glycérine
N° D’ARTICLE MI13808506
N° MFR25-300-SST-600-PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-300-SST-600-PSI

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 600 psi, raccord inférieur mâle de 7/16 po-20, remplissage en glycérine
N° D’ARTICLE MI13808506
N° MFR25-300-SST-600-PSI
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube « C » en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 600
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
25-300-SST-600-PSI300 SÉRIE BRASS CASE
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 600 psi
  • Jauge de pression de connexion inférieure mâle 7/16-20 avec remplissage de glycérine

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté