Motion
25-310-30/60-PSI/BARRE

NOSHOK INC
25-310-30/60-PSI/BAR

Jauge de pression, boîtier en laiton de 2.5 po, éléments internes en alliage de cuivre, 30/60 psi/bar, 1/4 NPT connexion arrière mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808620
N° MFR25-310-30/60-PSI/BAR
Prix192.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-30/60-PSI/BAR

Jauge de pression, boîtier en laiton de 2.5 po, éléments internes en alliage de cuivre, 30/60 psi/bar, 1/4 NPT connexion arrière mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808620
N° MFR25-310-30/60-PSI/BAR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix192.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube « C » en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-310-30/60-PSI/BARRE SÉRIE 300 LAITON CA
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 30/60 psi/bar
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine