Motion
25-310-3000-PSI-BFF

NOSHOK INC
25-310-3000-PSI-BFF

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, bride avant en laiton
N° D’ARTICLE MI13808632
N° MFR25-310-3000-PSI-BFF
Prix270.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-3000-PSI-BFF

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 3000 psi, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, bride avant en laiton
N° D’ARTICLE MI13808632
N° MFR25-310-3000-PSI-BFF

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix270.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité en alliage de cuivre enroulé
  • Plage de pression de la jauge
    3000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 3,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
25-310-3000-PSI-BFF SÉRIE 300 CAS LAITON
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 3
  • 000 psi
  • Manomètre de raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec bride avant en laiton et remplissage de glycérine

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good