Motion
25-310-5000-PSI-BFF-BT8

NOSHOK INC
25-310-5000-PSI-BFF-BT8

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, alliage de cuivre interne, 5000 psi, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, bride avant en laiton, orifice fileté en laiton 0.8mm
N° D’ARTICLE MI13808689
N° MFR25-310-5000-PSI-BFF-BT8
Prix276.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-5000-PSI-BFF-BT8

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, alliage de cuivre interne, 5000 psi, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, bride avant en laiton, orifice fileté en laiton 0.8mm
N° D’ARTICLE MI13808689
N° MFR25-310-5000-PSI-BFF-BT8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix276.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité en alliage de cuivre enroulé
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 5,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 25-310-5000-PSI-BFF-BT8 300 LAITON
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 5
  • 000 psi
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine
  • Bride avant en laiton
  • et orifice fileté en laiton de 0.8 mm
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good