Spécifications
Details
- Précision1.6
- Plage de température ambiante0 à 160
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
- Type de casLaiton, connexion arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de l’élémentTube de sécurité en alliage de cuivre enroulé
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint torique
- MatérielLaiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 5,000
- Mesure de la balanceÉchelle simple psi
Aperçu
Description du fabricant
25-310-5000-PSI-CBU-SL SÉRIE 300 LAITON
- Étui en laiton de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 5
- 000 psi
- Jauge de pression à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) 1/4 po avec enjoliveur chromé
- Pince en U
- et rempli de silicone