Motion
25-310-6000-PSI-CBU

NOSHOK INC
25-310-6000-PSI-CBU

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 6000 psi, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, cadre chromé et pince en U
N° D’ARTICLE MI13808700
N° MFR25-310-6000-PSI-CBU
Prix244.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-6000-PSI-CBU

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 6000 psi, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, cadre chromé et pince en U
N° D’ARTICLE MI13808700
N° MFR25-310-6000-PSI-CBU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix244.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité en alliage de cuivre enroulé
  • Plage de pression de la jauge
    6000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 6,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
25-310-6000-PSI-CBU SÉRIE 300 CAS LAITON
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 6
  • 000 psi
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine
  • Cadre chromé
  • et pince en U