Motion
25-310-SST-400-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
25-310-SST-400-PSI/KG/CM2

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 400 psi/kg/cm2, raccord arrière de 7/16 po-20, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808780
N° MFR25-310-SST-400-PSI/KG/CM2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-SST-400-PSI/KG/CM2

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 400 psi/kg/cm2, raccord arrière de 7/16 po-20, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808780
N° MFR25-310-SST-400-PSI/KG/CM2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube « C » en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 400
  • Mesure de la balance
    psi/kg/cm2 à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SOUTIEN-GORGE DE LA SÉRIE 25-310-SST-400-PSI/KG/CM2 300
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 400 psi/kg/cm2
  • Manomètre de raccordement arrière 7/16-20 rempli de glycérine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon