Spécifications
Détails
- Précision1.6
- Plage de température ambiante0 à 160
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
- Type de casLaiton, connexion arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de l’élémentTube de sécurité en alliage de cuivre enroulé
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint torique
- MatérielLaiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 6,000
- Mesure de la balancepsi/kPa à double échelle
Aperçu
- Étui en laiton de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 6
- 000 psi/kPa
- Jauge de pression de raccordement arrière 7/16-20 avec bride avant chromée et remplie de glycérine