Spécifications
Détails
- Précision1.0
- Plage de température ambiante0 à 160
- ApplicationAutomobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
- Type de casLaiton, connexion arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de l’élémentTube « C » en alliage de cuivre
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint torique
- MatérielLaiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 60
- Mesure de la balancepsi/kg/cm2 à double échelle
Aperçu
- Étui en laiton de 4 po
- Alliage de cuivre interne
- 60 psi/kg/cm2
- Jauge de pression de raccordement arrière National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine