Motion
45-660-2000-PSI

NOSHOK INC
45-660-2000-PSI

Manomètre de procédé, 4.5 po, laiton interne, 2000 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13809060
N° MFR45-660-2000-PSI
Prix440.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
45-660-2000-PSI

Manomètre de procédé, 4.5 po, laiton interne, 2000 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13809060
N° MFR45-660-2000-PSI

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix440.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    0.5
  • Application
    Machines de moulage par injection, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, champ pétrolier et offshore, services publics, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Laiton, rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon de sécurité en acier inoxydable 316
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Boîtier en polypropylène noir de style tourelle, avant solide, boîtier de sécurité avec arrière soufflé
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies. Un arrêt zéro interne est standard.
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré microréglable, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 2,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
PROCESSUS D DE LA SÉRIE 45-660-2000-PSI 600/700
  • 4.5 po Laiton à l’intérieur
  • 2
  • 000 psi
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine